FERMAX - AMP. AUD. DUOX SKYLINE W v3.0/24V - 73901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module audio
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - noir
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299739014
Réf. Sonepar
00723973901
Réf. Fournisseur
73901
Marque
FERMAX
modèle:
module audio
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
noir
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
avec boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
largeur:
1050.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
45 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
tension de fonctionnement:
18...24 V


