FERMAX - AMPLI VIDEO 2BP CITY DOUX PLUS - 9323

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - AMPLI VIDEO 2BP CITY DOUX PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • type de tension d'entrée - DC

  • montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299093239

Réf. Sonepar

00723909323

Réf. Fournisseur

9323

Marque

FERMAX

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

40 mm

AMPLI VIDEO 2BP CITY DOUX PLUS