FERMAX - AMPLI VIDEO MARINE BP DUOX PLUS - 9326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
type de tension d'entrée - DC
largeur - 105.2 mm
hauteur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299093260
Réf. Sonepar
00723909326
Réf. Fournisseur
9326
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
type de tension d'entrée:
DC
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
AMPLIF VIDEO DUOX PLUS PULS. NMARINE


