FERMAX - AMPLI VIDEO SKYLINE LYNX IP - 1622

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - AMPLI VIDEO SKYLINE LYNX IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • type de tension d'entrée - DC

  • largeur - 105.2 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299016221

Réf. Sonepar

00723901622

Réf. Fournisseur

1622

Marque

FERMAX

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

0

type de tension d'entrée:

DC

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

40 mm

MODULE VIDÉO SKYLINE FERMAX-LYNX