Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY AUDIO VDS 2 BP - 6966

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY AUDIO VDS 2 BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - argent

  • type de tension d'entrée - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299069661

Réf. Sonepar

00723906966

Réf. Fournisseur

6966

Marque

FERMAX

modèle:

module audio

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

argent

type de tension d'entrée:

DC

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

45 mm

AMPLIFICATEUR AUDIO 2L. VILLE S / A VDS