FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY VDS - 9697

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY VDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • type de tension d'entrée - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299096971

Réf. Sonepar

00723909697

Réf. Fournisseur

9697

Réf. Commerciale

FERMAX

modèle:

module audio

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

type de tension d'entrée:

DC

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

35 mm

AMPLIFICATEUR VDS CITY CLASSIC