FERMAX - AMPLIFICATEUR KIT 4+N - 9695


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module audio
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - noir
type de tension d'entrée - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299096957
Réf. Sonepar
00723909695
Réf. Fournisseur
9695
Réf. Commerciale
FERMAX
modèle:
module audio
technique d'installation:
système multifilaire
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
noir
type de tension d'entrée:
AC/DC
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
largeur:
105.2 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
30 mm