FERMAX - AMPLIFICATEUR VIDEO DUOX PLUS DIG. NMARINE - 9325

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - AMPLIFICATEUR VIDEO DUOX PLUS DIG. NMARINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • type de tension d'entrée - DC

  • largeur - 105.2 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299093253

Réf. Sonepar

00723909325

Réf. Fournisseur

9325

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

type de tension d'entrée:

DC

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

40 mm

AMPLIF VIDEO DUOX PLUS DIG. NMARINE