FERMAX - BOÎTIER CORA ENCASTRABLE S8 - 7713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8424299077130
Réf. Sonepar
00723907713
Réf. Fournisseur
7713
Réf. Commerciale
FERMAX
matériau:
aluminium
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
Boîte d'encastrement métallique de taille S8 pour plaques CORA. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.