FERMAX - BOITÎER EN SAILLIE CITY S2. 130x151x33 - 7062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299070629
Réf. Sonepar
00723907062
Réf. Fournisseur
7062
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
130 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
33 mm