FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE CITY S4: 130x199x33 - 7064

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE CITY S4: 130x199x33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299070643

Réf. Sonepar

00723907064

Réf. Fournisseur

7064

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

33 mm

Boîte de surface de taille S4 pour plaques Cityline, Skyline. Pour les cas où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas faire un trou dans le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en zamak chromé.