FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE CITY S5: 130x246x33 - 7065

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE CITY S5: 130x246x33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299070650

Réf. Sonepar

00723907065

Réf. Fournisseur

7065

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

33 mm

Boîte de surface de taille S5 pour plaques Cityline, Skyline. Pour les cas où il n?est pas possible ou souhaité de percer le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en zamak chromé.