FERMAX - BOITÎER EN SAILLIE CITY S9. 130x436,5x33 - 7069

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITÎER EN SAILLIE CITY S9. 130x436,5x33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299070698

Réf. Sonepar

00723907069

Réf. Fournisseur

7069

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

436 mm

profondeur:

33 mm

Boîte de surface de taille S9 pour plaques Cityline, Skyline. Pour les cas où il n?est pas possible ou souhaité de percer le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en zamak chromé.