FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE MARINE ST2 - 4646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - argent
mode de pose - saillie
largeur - 154 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299046464
Réf. Sonepar
00723904646
Réf. Fournisseur
4646
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
largeur:
154 mm
hauteur:
244 mm
profondeur:
96 mm
Boîte de surface de taille ST2 pour plaques Marine. Pour les cas où il n?est pas possible ou souhaité de percer le mur. Acier inoxidable. La boîte comprend une visière.


