FERMAX - BOITIER EN SAILLIE S/8 - 8958

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITIER EN SAILLIE S/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 5

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299089584

Réf. Sonepar

00723908958

Réf. Fournisseur

8958

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

5

matériau:

aluminium

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

389 mm

profondeur:

33 mm

Boîte de surface de taille S8 pour assiettes Classic. Pour les cas où il n?est pas possible ou souhaité de percer le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en plastique noir.