FERMAX - BOITIER EN SAILLIE S/9 - 8984

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITIER EN SAILLIE S/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299089843

Réf. Sonepar

00723908984

Réf. Fournisseur

8984

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

436 mm

profondeur:

33 mm

Boîte de surface de taille S9 pour assiettes Classic. Pour les cas où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas faire un trou dans le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en plastique noir.