FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE S6: 130x294x33 - 7066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299070667
Réf. Sonepar
00723907066
Réf. Fournisseur
7066
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
130 mm
hauteur:
294 mm
profondeur:
33 mm
Boîte de surface de taille S6 pour panneaux Cityline, Skyline. Pour les cas où il n?est pas possible ou souhaité de percer le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en zamak chromé.


