FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE S7: 130x341x33 - 7067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299070674
Réf. Sonepar
00723907067
Réf. Fournisseur
7067
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
130 mm
hauteur:
341 mm
profondeur:
33 mm
Boîte de surface de taille S7 pour panneaux Cityline, Skyline. Pour les cas où il n?est pas possible ou souhaité de percer le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en zamak chromé.