FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE S7: 130x389x33 - 7068

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE S7: 130x389x33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299070681

Réf. Sonepar

00723907068

Réf. Fournisseur

7068

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

389 mm

profondeur:

33 mm

Boîte de surface de taille S8 pour panneaux Cityline, Skyline. Pour les cas où il n?est pas possible ou souhaité de percer le mur. Aluminium anodisé avec butée supérieure et inférieure en zamak chromé.