FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S2. 115x138x45 - 8852

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S2. 115x138x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299088525

Réf. Sonepar

00723908852

Réf. Fournisseur

8852

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

138 mm

profondeur:

45 mm

Boîtier encastrable en métal de taille S2 pour plaques Cityline, Skyline et Classic. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.