FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S3. 115x162x45 - 8853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299088532
Réf. Sonepar
00723908853
Réf. Fournisseur
8853
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
162 mm
profondeur:
45 mm
Boîtier encastrable en métal de taille S3 pour plaques Cityline, Skyline et Classic. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.


