FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE CITY S4: 115x185x45 - 8854

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE CITY S4: 115x185x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299088549

Réf. Sonepar

00723908854

Réf. Fournisseur

8854

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

45 mm

Boîtier encastrable en métal de taille S4 pour plaques Cityline, Skyline et Classic. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.