FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S7. 115x328x45 - 8857

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S7. 115x328x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299088570

Réf. Sonepar

00723908857

Réf. Fournisseur

8857

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

328 mm

profondeur:

45 mm

Boîtier d'encastrement en métal de taille S7 pour plaques Cityline, Skyline et Classic. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.