FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S9. 115x420,5x45 - 8982

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S9. 115x420,5x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299089829

Réf. Sonepar

00723908982

Réf. Fournisseur

8982

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

420.5 mm

profondeur:

45 mm

Boîtier encastrable en métal de taille S9 pour plaques Cityline, Skyline et Classic. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.