FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE MARINE ST1: 130x160x55 - 4641

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE MARINE ST1: 130x160x55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299046419

Réf. Sonepar

00723904641

Réf. Fournisseur

4641

Marque

FERMAX

matériau:

acier

couleur:

zinc

mode de pose:

encastré

largeur:

130 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

55 mm

Boîte d'encastrement métallique taille ST1 pour plaques Marine. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.