FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE MARINE ST2 - 4642

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE MARINE ST2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299046426

Réf. Sonepar

00723904642

Réf. Fournisseur

4642

Marque

FERMAX

matériau:

acier

couleur:

zinc

mode de pose:

encastré

largeur:

130 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

55 mm

Boîte à encastrer en métal de taille ST2 pour plaques Marine. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.