FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE MARINE ST3. 130x340x55 - 4643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - zinc
mode de pose - encastré
largeur - 130 mm
hauteur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299046433
Réf. Sonepar
00723904643
Réf. Fournisseur
4643
Marque
FERMAX
matériau:
acier
couleur:
zinc
mode de pose:
encastré
largeur:
130 mm
hauteur:
340 mm
profondeur:
55 mm
Boîte d'encastrement métallique taille ST3 pour plaques Marine. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.


