FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE MARINE ST4. 130x465x55 - 4644

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE MARINE ST4. 130x465x55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 465 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299046440

Réf. Sonepar

00723904644

Réf. Fournisseur

4644

Marque

FERMAX

matériau:

acier

couleur:

zinc

mode de pose:

encastré

largeur:

130 mm

hauteur:

465 mm

profondeur:

55 mm

Boîte à encastrer en métal de taille ST4 pour plaques Marine. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.