FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE S4: 115X185X45. - 8949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
largeur - 115 mm
hauteur - 185 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299089492
Réf. Sonepar
00723908949
Réf. Fournisseur
8949
Marque
FERMAX
mode de pose:
encastré
largeur:
115 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
45 mm
Boîte à encastrer en plastique de taille S4 pour plaques Cityline, Skyline et Classic. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.


