FERMAX - BOITIER ENCASTRABLE SMILE 3,5" - 6546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 186 mm
largeur - 112 mm
profondeur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299065465
Réf. Sonepar
00723906546
Réf. Fournisseur
6546
Marque
FERMAX
couleur:
blanc
hauteur:
186 mm
largeur:
112 mm
profondeur:
44 mm
Pour installer une plaque, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur ou le mur où nous fixerons plus tard la plaque.


