Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - BOITIER ENCASTRABLE SMILE 7" - 6551

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITIER ENCASTRABLE SMILE 7"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • hauteur - 186 mm

  • largeur - 198 mm

  • profondeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299065519

Réf. Sonepar

00723906551

Réf. Fournisseur

6551

Marque

FERMAX

couleur:

blanc

hauteur:

186 mm

largeur:

198 mm

profondeur:

44 mm

Pour installer une plaque, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur ou le mur où nous fixerons plus tard la plaque.