FERMAX - BOITIER ENCASTRE POUR PLATINE KIN (170X382X58) - 1449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299014494
Réf. Sonepar
00723901449
Réf. Fournisseur
1449
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
170 mm
hauteur:
382 mm
profondeur:
58 mm
Boîte d'encastrement pour plaque KIN MEET. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.