FERMAX - BOITIER ENCASTRE POUR PLATINE MILO - 9543


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299095431
Réf. Sonepar
00723909543
Réf. Fournisseur
9543
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
172.5 mm
profondeur:
63 mm