FERMAX - CADRE SAILLIE INOX POUR LECTEUR RÉF.4727 - 4757

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CADRE SAILLIE INOX POUR LECTEUR RÉF.4727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299047577

Réf. Sonepar

00723904757

Réf. Fournisseur

4757

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

57 mm

CADRE SAILLIE INOX POUR LECTEUR RÉF.4727