FERMAX - CADRE SKYLINE 1V - S1 130x128 - 7341

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CADRE SKYLINE 1V - S1  130x128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073415

Réf. Sonepar

00723907341

Réf. Fournisseur

7341

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

128 mm

profondeur:

12 mm

CADRE SKYLINE 1V - S1 130x128