FERMAX - CADRE SKYLINE 2V - S2 130x151 - 7332

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CADRE SKYLINE 2V - S2  130x151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073323

Réf. Sonepar

00723907332

Réf. Fournisseur

7332

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

2

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

12 mm

CADRE SKYLINE 2V - S2 130x151