FERMAX - CADRE SKYLINE 3V - S4 130x199 - 7333

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CADRE SKYLINE 3V - S4  130x199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073330

Réf. Sonepar

00723907333

Réf. Fournisseur

7333

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

3

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

12 mm

CADRE SKYLINE 3V - S4 130x199