FERMAX - CADRE SKYLINE 4V - S5 130x246 - 7334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299073347
Réf. Sonepar
00723907334
Réf. Fournisseur
7334
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
4
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
130 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
12 mm
CADRE SKYLINE 4V - S5 130x246


