Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - CADRE SKYLINE 8V - S9 130x436,5 - 7338

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CADRE SKYLINE 8V - S9  130x436,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 8

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073385

Réf. Sonepar

00723907338

Réf. Fournisseur

7338

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

8

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

437 mm

profondeur:

12 mm

CADRE SKYLINE 8V - S9 130x436,5