FERMAX - CAMÉRA AUXILIAIRE IP WI-FI. - 9986


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de mégapixels - 2
avec lampe IR - Oui
transmission - Wi-Fi/WLAN
portée d'infrarouge max. - 20 m
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299099866
Réf. Sonepar
00723909986
Réf. Fournisseur
9986
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre de mégapixels:
2
avec lampe IR:
Oui
transmission:
Wi-Fi/WLAN
portée d'infrarouge max.:
20 m
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
protocole:
TCP/IP