FERMAX - CARTE DE PROXIMITÉ FERMAX MIFARE - 52750

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CARTE DE PROXIMITÉ FERMAX MIFARE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de support de données - carte

  • procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299527505

Réf. Sonepar

00723952750

Réf. Fournisseur

52750

Réf. Commerciale

FERMAX

type de support de données:

carte

procédé de lecture:

MIFARE (13.56 MHz)

sans contact:

Oui

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

1 mm

Carte RFID MIFARE de proximité à 13,56 MHz de 1K. Dispositif d'identification d'utilisateur.