FERMAX - CARTE PROXIMITÉ SANS BANDE MAGN. EM - 23361


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - carte
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact - Oui
largeur - 85 mm
hauteur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299233611
Réf. Sonepar
00723923361
Réf. Fournisseur
23361
Réf. Commerciale
FERMAX
type de support de données:
carte
procédé de lecture:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact:
Oui
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
1 mm
Dispositif d'identification de l'utilisateur par proximité. Logo et code de carte sérigraphiés inclus.