FERMAX - CENTRALE DE CONCIERGERIE MDS DIRECT - 2532

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CENTRALE DE CONCIERGERIE MDS DIRECT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Non

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

  • matériau - plastique

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299025322

Réf. Sonepar

00723902532

Réf. Fournisseur

2532

Réf. Commerciale

FERMAX

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

appareil de table (à poser)

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

largeur:

211 mm

hauteur:

211 mm

profondeur:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

CENTRALE DE CONCIERGERIE MDS DIRECT