FERMAX - CLAVIER DIGITAL DUOX/LYNX W - 7457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
technique d'installation - système bus
couleur - argent
contient un clavier - Oui
largeur - 105.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299074573
Réf. Sonepar
00723907457
Réf. Fournisseur
7457
Marque
FERMAX
modèle:
parler/sonner
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
contient un clavier:
Oui
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
CLAVIER DIGITAL DUOX/LYNX W


