FERMAX - CLAVIER DIGITAL MARINE DUOX POUR 5529 - 9308

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CLAVIER DIGITAL MARINE DUOX POUR 5529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - argent

  • fonction zoom, inclinaison/bascule - Non

  • largeur - 105.2 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299093086

Réf. Sonepar

00723909308

Réf. Fournisseur

9308

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

couleur:

argent

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

30 mm

CLAVIER DIGITAL MARINE DUOX POUR 5529