Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - CLAVIER DIGITAL SKYLINE W (AVEC AFFICHEUR) - 7447

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CLAVIER DIGITAL SKYLINE W (AVEC AFFICHEUR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - argent

  • largeur - 105.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074474

Réf. Sonepar

00723907447

Réf. Fournisseur

7447

Marque

FERMAX

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

argent

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

30 mm

Module clavier SKYLINE pour panneaux numériques BUS2/VDS/MDS. À combiner avec : Afficheur BUS2/VDS (7449) ou Afficheur MDS (7451). Taille W