FERMAX - CLAVIER DIRECT DUOX/VDS/MDS W - 7439

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CLAVIER DIRECT DUOX/VDS/MDS W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - argent

  • contient un clavier - Oui

  • largeur - 105.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074399

Réf. Sonepar

00723907439

Réf. Fournisseur

7439

Marque

FERMAX

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système bus

couleur:

argent

contient un clavier:

Oui

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

30 mm

Module clavier SKYLINE pour panneaux Direct DUOX PLUS/BUS2/VDS/MDS. À combiner avec : Amplificateurs DUOX PLUS, VDS, BUS2, MDS (Vidéo (7406) et Audio (7400), pas avec le Kit Audio (7399)). Taille W