FERMAX - CLAVIER MDS DIRECT CITY CLASSIC - 9619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - aluminium
largeur - 100 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299096193
Réf. Sonepar
00723909619
Réf. Fournisseur
9619
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
aluminium
largeur:
100 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
35 mm
MODULE CLAVIER MDS DIRECT CITY CLASSIC


