FERMAX - CLAVIER MEMOKEY INOX AVEC PERCEMENT PTT - 4794


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299047942
Réf. Sonepar
00723904794
Réf. Fournisseur
4794
Réf. Commerciale
FERMAX
modèle:
serrure à code
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non