FERMAX - CLAVIER VDS DIGITAL CITY CLASSIC - 9618

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CLAVIER VDS DIGITAL CITY CLASSIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - aluminium

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299096186

Réf. Sonepar

00723909618

Réf. Fournisseur

9618

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

aluminium

largeur:

100 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

35 mm

MODULE CLAVIER VDS DIGITAL CITY CLASSIC